Spray silicone hautes performances, Contenu: 400ml

Réf.: 708944 N° catalogue.: 083009
Prix par 1 Unité (CHF 36,46 / 1 Litre)
Prix HT CHF 13.49
TVA incluse CHF 0.74

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 14.58 / 1 Unité
    (CHF 36,46 / 1 Litre)
  • De 12 Unité
    CHF 12.31 / 1 Unité
    (CHF 30,78 / 1 Litre)
Sur demande
Disponibilité
733 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Smart Straw
Contenu 0,4 l
Couleur jaune-marron
Hydrosolubilité insoluble
Plage de températures -35 °C - 200 °C
Température de stockage 15 °C - 50 °C
Série SPECIALIST®
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention
Type de produit Sprays silicone

Identification et classification

Référence article 708944
Numéro de catalogue 083009
EAN / GTIN 5032227005426
Réf. fabricant 49377
Fabricant/personne responsable WD-40 Company, Siemensstraße 21, 61352 BAD HOMBURG, Deutschland, www.wd40.de

Description

Exécution:

Ce spray silicone incolore offre d'excellentes propriétés de lubrification, est hydrofuge et protège de l'humidité. Il empêche les coincements et résiste aux fortes pressions. Ce produit peut être utilisé sur le métal, le plastique, le bois et le caoutchouc à des températures comprises entre -35 °C et 200 °C.

Avantage(s):

  • Evite les coincements et les blocages.
  • Hydrofuge et protège de l'humidité.
  • Convient pour les métaux, les plastiques, le caoutchouc et le bois.