Spray lubrifiant à sec, Contenu: 400ml

Réf.: 708942 N° catalogue.: 083007
Prix par 1 Unité (CHF 38,65 / 1 Litre)
Prix HT CHF 14.30
TVA incluse CHF 0.75

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 15.46 / 1 Unité
    (CHF 38,65 / 1 Litre)
  • De 12 Unité
    CHF 13.03 / 1 Unité
    (CHF 32,57 / 1 Litre)
Sur demande
Disponibilité
291 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Smart Straw
Contenu 0,4 l
Couleur beige
Hydrosolubilité insoluble
Plage de températures -20 °C - 90 °C
Série SPECIALIST®
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement
Référence fabricant 49394/161
Type de produit Lubrifiants

Identification et classification

Référence article 708942
Numéro de catalogue 083007
EAN / GTIN 5032227005570
Réf. fabricant 49394
Fabricant/personne responsable WD-40 Company, Siemensstraße 21, 61352 BAD HOMBURG, Deutschland, www.wd40.de

Description

Exécution:

Ce spray est exempt de PTFE et protège contre la rouille et la corrosion. Il peut être utilisé à haute température et sous haute pression. Le film lubrifiant sec et transparent qui reste n’attire pas la poussière, les saletés ni l’huile. Il s’agit également d’un excellent produit anti-friction et anti-collage. Ce produit peut être utilisé sur le métal, le plastique ou le verre et résiste à des températures comprises entre -20 °C et 250 °C.

Avantage(s):

  • Réduit le frottement et l’usure.
  • Sèche rapidement, résistance élevée aux chocs thermiques.
  • Très grande résistance à la pression.
  • Pour les métaux, les plastiques et le verre.