Antirouille hautes performances, Contenu: 400ml

Réf.: 708943 N° catalogue.: 083008
Prix par 1 Unité (CHF 41,67 / 1 Litre)
Prix HT CHF 15.42
TVA incluse CHF 0.77

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 16.67 / 1 Unité
    (CHF 41,67 / 1 Litre)
  • De 12 Unité
    CHF 14.02 / 1 Unité
    (CHF 35,05 / 1 Litre)
Sur demande
Disponibilité
248 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Smart Straw
Contenu 400 ml
Couleur beige
Hydrosolubilité insoluble
Plage de températures -20 °C - 90 °C
Série SPECIALIST®
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement
Type de produit Antirouilles

Identification et classification

Référence article 708943
Numéro de catalogue 083008
EAN / GTIN 5032227005556
Réf. fabricant 49348
Fabricant/personne responsable WD-40 Company, Siemensstraße 21, 61352 BAD HOMBURG, Deutschland, www.wd40.de

Description

Exécution:

Ce puissant dégrippant à action rapide pénètre dans les pièces grippées et les débloque. Il est fortement hydrofuge pour une protection contre la corrosion ultérieure. Il peut être utilisé sur le métal, les alliages, le caoutchouc, le plastique et la plupart des peintures et résiste à des températures comprises entre -20 °C et 90 °C.

Avantage(s):

  • Pénètre rapidement dans les pièces rouillées et corrodées.
  • Débloque les assemblages grippés.
  • Pour les métaux, les alliages, le caoutchouc et les plastiques.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier