Graisse de pulvérisation au lithium hautes performances, Contenu: 400ml

Réf.: 708945 N° catalogue.: 083010
Prix par 1 Unité (CHF 38,33 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
TVA incluse CHF 0.68
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 15.33 / 1 Unité
    (CHF 38,33 / 1 Litre)
  • De 12 Unité
    CHF 12.88 / 1 Unité
    (CHF 32,20 / 1 Litre)
Sur demande
Disponibilité
142 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Smart Straw
Contenu 0,4 l
Couleur blanc
Hydrosolubilité insoluble
Série SPECIALIST®
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement
Type de produit Lubrifiants

Identification et classification

Référence article 708945
Numéro de catalogue 083010
EAN / GTIN 5032227005563
Réf. fabricant 49390
Fabricant/personne responsable WD-40 Company, Siemensstraße 21, 61352 BAD HOMBURG, Deutschland, www.wd40.de

Description

Exécution:

Ce spray graisse épais permet une lubrification durable sans gouttes ni coulures. Il convient particulièrement pour réduire le frottement de pièces métalliques et ainsi garantir le bon fonctionnement des assemblages. Il peut également être utilisé sur des assemblages métalliques sous haute pression et résiste à des températures comprises entre -18 °C et 145 °C.

Avantage(s):

  • Lubrifiant thermorésistant et étanche.
  • Protection élevée contre la rouille et la corrosion.
  • Pour assemblages métalliques, même en cas de fortes sollicitations.