Bacs pour petites pièces easyPick Hauteur 50 mm, Largeur × profondeur en G / type: 4X8/1

Réf.: 687525 N° de catalogue.: 951251
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 3.95
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
234 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur × profondeur en G / type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série easyPick
Hauteur 50 mm
Largeur 100 mm
Profondeur 200 mm
Largeur en G 4
Profondeur en G 8
Hauteur, intérieur 44,4 mm
Largeur, intérieur 83 mm
Profondeur int. 183 mm
Nombre de compartiments par boîte 1
Couleur anthracite
Type de produit Bacs pour petites pièces

Identification et classification

Référence article 687525
Numéro de catalogue 951251
EAN / GTIN 4062406151546
Réf. fabricant 951251 4X8/1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Dans tous les tiroirs avec une hauteur de façade de 75 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "easyPick" Afficher tout