Jeu de bacs pour petites pièces easyPick, 26×14G, Hauteur frontale des tiroirs / Type: 75/1

Réf.: 184859 N° de catalogue.: 950190
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs / Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série easyPick
Hauteur récipient 50 mm
pour hauteur frontale de tiroir à partir de ≥ 75 mm
pour largeur utile de tiroir en G 26
pour profondeur utile de tiroir en G 14
Pour largeur utile de tiroir 650 mm
Pour prof. utile de tiroir 350 mm
Poids 2,073 kg
Type de produit Bacs pour petites pièces

Identification et classification

Référence article 184859
Numéro de catalogue 950190
EAN / GTIN 4062406573164
Réf. fabricant 950190 75/1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bacs pour petites pièces en plastique.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 26×14G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 26×14G.

Contenu:

Bacs pour petites pièces easyPick 951251: 18 × réf. 4×4/1; 8 × réf. 2×4/1; 1 × réf. 2×6/1

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "easyPick" Afficher tout