Jeu de bacs pour petites pièces easyPick, 20×24G, Type: 50/1

Réf.: 687421 N° de catalogue.: 950450
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 68.30
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série easyPick
Hauteur récipient 25 mm
pour hauteur frontale de tiroir à partir de ≥ 50 mm
pour largeur utile de tiroir en G 20
pour profondeur utile de tiroir en G 24
Pour largeur utile de tiroir 500 mm
Pour prof. utile de tiroir 600 mm
Poids 1,095 kg
Type de produit Bacs pour petites pièces

Identification et classification

Référence article 687421
Numéro de catalogue 950450
EAN / GTIN 4062406153038
Réf. fabricant 950450 50/1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bacs pour petites pièces en plastique.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 20×24G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 20×24G.

Contenu:

Bacs pour petites pièces easyPick 951210: 10 × réf. 4×4/4; 5 × réf. 4×4/2; 15× réf. 4×4/1

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "easyPick" Afficher tout