Jeu de bacs pour petites pièces easyPick, 16×16G, Hauteur frontale des tiroirs / Type: 75/1

Réf.: 358310 N° de catalogue.: 950198
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs / Type Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série easyPick
Hauteur récipient 50 mm
pour hauteur frontale de tiroir à partir de ≥ 75 mm
pour largeur utile de tiroir en G 16
pour profondeur utile de tiroir en G 16
Pour largeur utile de tiroir 400 mm
Pour prof. utile de tiroir 400 mm
Type de produit Bacs pour petites pièces

Identification et classification

Référence article 358310
Numéro de catalogue 950198
EAN / GTIN 4062406667634
Réf. fabricant 950198 75/1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bacs pour petites pièces en plastique.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 16×16G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 16×16G.

Contenu:

Bacs pour petites pièces easyPick 951251: 16× réf. 4×4/1

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "easyPick" Afficher tout