{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | easyPick | |
| Hauteur récipient | 25 mm | |
| pour hauteur frontale de tiroir à partir de | ≥ 50 mm | |
| pour largeur utile de tiroir en G | 26 | |
| pour profondeur utile de tiroir en G | 20 | |
| Pour largeur utile de tiroir | 650 mm | |
| Pour prof. utile de tiroir | 500 mm | |
| Poids | 1,187 kg | |
| Type de produit | Bacs pour petites pièces |
| Référence article | 687397 | |
| Numéro de catalogue | 950350 | |
| EAN / GTIN | 4062406152789 | |
| Réf. fabricant | 950350 50/3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |