• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

GESIPA Rivets aveugles tête bombée Alu/A2 4,8x10 KL 4,5-6

Réf.: 525190 N° de catalogue.: 3510
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 10 mm
d 2,7 mm
mandrin inoxydable A2
tirage 2 700 N
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 1 800 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,3 mm
D2 9,5 mm
long. assembl. 4,5 mm - 6 mm
D1 4,8 mm

Identification et classification

Référence article 525190
Numéro de catalogue 3510
Réf. fabricant 1455041

Description

Notes d'application:

L'agréation n'est que pour les diamètres 4/4,8/5.