GESIPA Rivets aveugles tête bombée Alu/A2 4x6 KL 1,5-3

Réf.: 1433589 N° de catalogue.: 3510
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 10.45
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Disponibilité
2 000 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 6 mm
d 2,1 mm
mandrin inoxydable A2
tirage 2 000 N
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 1 400 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,2 mm
D2 8 mm
long. assembl. 1,5 mm - 3 mm
D1 4 mm

Identification et classification

Référence article 1433589
Numéro de catalogue 3510
EAN / GTIN 4007081320412
Réf. fabricant 1433589

Description

Notes d'application:

L'agréation n'est que pour les diamètres 4/4,8/5.