• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

GESIPA Rivets aveugles tête bombée Alu/A2 5x8 KL 2,5-4,5

Réf.: 454568 N° de catalogue.: 3510
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 8 mm
d 2,7 mm
mandrin inoxydable A2
tirage 2 800 N
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 2 000 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,5 mm
D2 9,5 mm
long. assembl. 2,5 mm - 4,5 mm
D1 5 mm

Identification et classification

Référence article 454568
Numéro de catalogue 3510
EAN / GTIN 7610508616301
Réf. fabricant 1433597

Description

Notes d'application:

L'agréation n'est que pour les diamètres 4/4,8/5.