GESIPA Rivets aveugles tête bombée Alu/A2 4,8x8 KL 2,5-4,5

Réf.: 1455040 N° de catalogue.: 3510
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 16.10
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Disponibilité
4 300 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 8 mm
d 2,7 mm
mandrin inoxydable A2
tirage 2 700 N
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 1 800 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,3 mm
D2 9,5 mm
long. assembl. 2,5 mm - 4,5 mm
D1 4,8 mm

Identification et classification

Référence article 1455040
Numéro de catalogue 3510
EAN / GTIN 4007081905060
Réf. fabricant 1455040

Description

Notes d'application:

L'agréation n'est que pour les diamètres 4/4,8/5.