• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

GESIPA Rivets aveugles à tête bombée Alu/Acier 4,8x10 KL 6

Réf.: 454884 N° de catalogue.: 3530
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 10 mm
d 2,7 mm
mandrin acier zingué
tirage 2 700 kg
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 1 800 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,3 mm
D2 9,5 mm
long. assembl. 1 mm - 6 mm
D1 4,8 mm

Identification et classification

Référence article 454884
Numéro de catalogue 3530
EAN / GTIN 7610508619463
Réf. fabricant 1454108