GESIPA Rivets aveugles à tête bombée Alu/Acier 3,2x10 KL 6

Réf.: 1454100 N° de catalogue.: 3530
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 7.45
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Disponibilité
784 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 10 mm
d 1,95 mm
mandrin acier zingué
tirage 950 kg
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 720 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1 mm
D2 6,5 mm
long. assembl. 1 mm - 6 mm
D1 3,2 mm

Identification et classification

Référence article 1454100
Numéro de catalogue 3530
EAN / GTIN 4007081303538
Réf. fabricant 1454100