GESIPA Rivets aveugles à tête bombée Alu/Acier 4x8 KL 4

Réf.: 1454103 N° de catalogue.: 3530
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 7.55
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Disponibilité
1 000 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 8 mm
d 2,1 mm
mandrin acier zingué
tirage 2 000 kg
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 1 400 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,2 mm
D2 8 mm
long. assembl. 1 mm - 4 mm
D1 4 mm

Identification et classification

Référence article 1454103
Numéro de catalogue 3530
EAN / GTIN 4007081303590
Réf. fabricant 1454103