GESIPA Rivets aveugles à tête bombée Alu/Acier 4,8x14 KL 10

Réf.: 1454110 N° de catalogue.: 3530
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 13.35
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 250 Pièce
  • Etapes de la commande : 250 Pièce
Sur demande
Disponibilité
500 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 14 mm
d 2,7 mm
mandrin acier zingué
tirage 2 700 N
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 1 800 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,3 mm
D2 9,5 mm
long. assembl. 1 mm - 10 mm
D1 4,8 mm

Identification et classification

Référence article 1454110
Numéro de catalogue 3530
EAN / GTIN 4007081303774
Réf. fabricant 1454110