PrecisionBit pour vis à fente, 1/4 pouce C 6,3, Largeur de lame: 5,5mm

Réf.: 393932 N° de catalogue.: 675300
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 2.75
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PrecisionBits
Largeur de lame 5,5 mm
Epaisseur extrémité 0,8 mm
Longueur totale 25 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 393932
Numéro de catalogue 675300
EAN / GTIN 7610733211586
Réf. fabricant C6.135/3

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
Elasticité et ténacité importantes pour une dureté supérieure et une longue durée de vie. Pointes d’entraînement très précises pour un positionnement parfait dans la vis et «Anti-Cam-Out». Le revêtement Nano fait simultanément office de codage couleur et de protection antirouille attrayante.

Utilisation:

Pour vis à tête fendue DIN 3127 ou DIN ISO 2351-1.

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Acier spécial à haute résistance présentant une dureté maximale et une résistance importante.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier