Porte-magasin “Insider Long” avec embouts 1/4 pouce avec aimant, Longueur lame: 110mm

Réf.: 171778 N° de catalogue.: 676662
Prix HT CHF 25.20
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur lame (mm) Fixer le prix 2 Unité (TVA incluse)
  • Logement pour embouts: D 6,3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Insider Long
Longueur lame 110 mm
Logement pour embouts D 6,3
Profil d'entraînement Tournevis pour vis Phillips; Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm; Tournevis pour vis TORX®
Longueur totale 215 mm
Capuchon pivotant non
Avec poignée à cliquet non
Avec embouts oui
Magasins d'embouts intégré oui
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 171778
Numéro de catalogue 676662
EAN / GTIN 7610733282074
Réf. fabricant PB 6465.RED

Description

Exécution:

Poignée “Multicraft” et magasin coulissant avec butée d’arrêt, avec embouts C 6,3. Porte-embouts avec puissant aimant permanent.
Poignée “Insider” et magasin coulissant avec butée d’arrêt. Porte-embouts avec puissant aimant permanent.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3.

Contenu:

1 embout de chaque:
pour vis à fente 675300, réf. 4; 5,5; 6.
pour Phillips, 675281 réf. 1/25; 2/25.
pour Torx® femelles, 675295 réf. TX10; TX15; TX20.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier