{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Insider | |
| Logement pour embouts | D 6,3 | |
| Profil d'entraînement | Tournevis pour vis Phillips; Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm; Tournevis pour vis TORX® | |
| Longueur totale | 120 mm | |
| Capuchon pivotant | non | |
| Avec poignée à cliquet | non | |
| Avec corps télescopique | non | |
| Avec embouts | oui | |
| Magasins d'embouts intégré | oui | |
| Type de produit | Outil à embout |
| Référence article | 171777 | |
| Numéro de catalogue | 676661 | |
| EAN / GTIN | 7610733286171 | |
| Réf. fabricant | 6464.RED |