Poignée à cliquet “Insider Pro Ratchet” avec embouts 1/4 pouce avec aimant, Longueur lame: 30mm

Réf.: 476213 N° de catalogue.: 676665
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 72.00
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Logement pour embouts: D 6,3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Insider Pro Ratchet
Longueur lame 30 mm
Logement pour embouts D 6,3
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm; Tournevis pour vis Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis hexagonal; Tournevis pour vis TORX®
Longueur totale 158 mm
Capuchon pivotant non
Réversibilité gauche/droite oui
Avec poignée à cliquet oui
Avec corps télescopique non
Avec embouts oui
Magasins d'embouts intégré oui
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 476213
Numéro de catalogue 676665
EAN / GTIN 7610733233069
Réf. fabricant 6510.R-30

Description

Exécution:

Poignée à cliquet “multicraft” en plastique renforcé de fibres de verre avec magasin d’embouts repliable. Pour rotation à gauche et à droite (angle d'ajustement 15°) avec position centrale intégrée (cliquet bloqué). Porte-embouts 1/4 pouce C 6,3 avec puissant aimant permanent. Avec 10 embouts C 6,3.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3.

Contenu:

1 de chaque:
pour vis à fente 675300 − réf. 5,5;6
pour Phillips 675281 − réf. 2/25
pour Pozidriv 675285 − réf. 2/25
pour 6 pans 675290 − réf. 3; 4
pour Torx® 675295 − réf. TX10; TX15; TX20; TX25