Bacs pour petites pièces easyPick Hauteur 75 mm, Largeur × profondeur en G / type: 6X6/1

Réf.: 358325 N° de catalogue.: 951265
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 4.95
Sur demande
Disponibilité
231 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur × profondeur en G / type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série easyPick
Hauteur 75 mm
Largeur 150 mm
Profondeur 150 mm
Largeur en G 6
Profondeur en G 6
Nombre de compartiments par boîte 1
Couleur anthracite
Type de produit Bacs pour petites pièces

Identification et classification

Référence article 358325
Numéro de catalogue 951265
EAN / GTIN 4062406750862
Réf. fabricant 951265 6X6/1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Dans tous les tiroirs avec une hauteur de façade de 100 mm et plus.

Téléchargements et documents

De la même série "easyPick" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier