{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| L | 8 mm | |
| d1 | M5 | |
| tige | entièrement filetée | |
| matériau | acier | |
| surface | zinguée bleu | |
| Forme de tête | Tête cylindrique | |
| s | 4 mm | |
| Type de filetage | filetage métrique standard | |
| Norm DIN | 6912 | |
| classe de résistance | 8.8 | |
| empreinte | six pans creux | |
| d2 | 8,5 mm | |
| k | 3,5 mm | |
| t1 | 2 mm |
| Référence article | 344839 | |
| Numéro de catalogue | 1922 | |
| EAN / GTIN | 7612428170581 |