Vis à tête cylindrique six pans creux tête basse DIN 6912-8.8 zingué bleu M30x55 mm

Réf.: 2044974 N° de catalogue.: 1922
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 3,590.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièce
  • Etapes de la commande : 10 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 55 mm
d1 M30
tige entièrement filetée
matériau acier
surface zinguée bleu
Forme de tête Tête cylindrique
s 22 mm
Type de filetage filetage métrique standard
Norm DIN 6912
classe de résistance 8.8
empreinte six pans creux
d2 45 mm
k 17,5 mm
t1 9 mm

Identification et classification

Référence article 2044974
Numéro de catalogue 1922
EAN / GTIN 7610106895917
Réf. fabricant 069128100300055

Description

Description:

et trou de guidage

Remarque(s):

version électro-zinguée

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier