Vis à tête cylindrique six pans creux tête basse DIN 6912-8.8 zingué bleu M20x30 mm

Réf.: 2044988 N° de catalogue.: 1922
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 1,160.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 25 Pièce
  • Etapes de la commande : 25 Pièce
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 30 mm
d1 M20
tige entièrement filetée
matériau acier
surface zinguée bleu
Forme de tête Tête cylindrique
s 17 mm
Type de filetage filetage métrique standard
Norm DIN 6912
classe de résistance 8.8
empreinte six pans creux
d2 30 mm
k 12 mm
t1 6,5 mm

Identification et classification

Référence article 2044988
Numéro de catalogue 1922
EAN / GTIN 7610106896051
Réf. fabricant 069128100200030

Description

Description:

et trou de guidage

Remarque(s):

version électro-zinguée