{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| L | 120 mm | |
| d1 | M10 | |
| tige | partiellement filetée | |
| b | 26 mm | |
| matériau | acier | |
| surface | zinguée bleu | |
| Forme de tête | Tête cylindrique | |
| s | 8 mm | |
| Type de filetage | filetage métrique standard | |
| Norm DIN | 6912 | |
| classe de résistance | 8.8 | |
| empreinte | six pans creux | |
| d2 | 16 mm | |
| k | 6,5 mm | |
| t1 | 3,5 mm |
| Référence article | 2044950 | |
| Numéro de catalogue | 1922 | |
| EAN / GTIN | 7610106895672 |