Vis à tôle à tête hexagonale DIN 7976C-acier zingué bleu 4.2 x 19

Réf.: 307641 N° de catalogue.: 370
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 4.90
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Disponibilité
398 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 19 mm
Norm ISO ~1479
matériau acier
surface zinguée bleu
e 7,59 mm
Forme de tête Tête à six pans
s 7 mm
Type de filetage filetage de tôle
Norm DIN 7976C (norme abrogée)
classe de résistance cémenté
empreinte six pans
d2 8,4 mm
k 3 mm
d1 4.2 mm

Identification et classification

Référence article 307641
Numéro de catalogue 370
EAN / GTIN 7610508652453
Réf. fabricant 79764219901

Description

Remarque(s):

La dimension avec Ø 3.9 n'est pas normalisée dans la norme DIN / ISO.
La norme a été retirée. DIN correspond à ISO 1481

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier