{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norm DIN | 7976C (norme abrogée) | |
| L | 9,5 mm | |
| classe de résistance | cémenté | |
| empreinte | six pans | |
| Norm ISO | ~1479 | |
| matériau | acier | |
| surface | zinguée bleu | |
| e | 8,71 mm | |
| Forme de tête | Tête à six pans | |
| s | 8 mm | |
| k | 3,8 mm | |
| d1 | 4.8 mm |
| Référence article | 135658 | |
| Numéro de catalogue | 370 | |
| EAN / GTIN | 7610363164597 | |
| Réf. fabricant | 79764895901 |