Vis à tôle à tête hexagonale DIN 7976C-acier zingué bleu 6.3 x 19

Réf.: 135679 N° de catalogue.: 370
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 250 Pièce
  • Etapes de la commande : 250 Pièce
Sur demande
Disponibilité
5 195 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 7976C (norme abrogée)
L 19 mm
classe de résistance cémenté
empreinte six pans
Norm ISO ~1479
matériau acier
surface zinguée bleu
e 10,95 mm
Forme de tête Tête à six pans
s 10 mm
Type de filetage filetage de tôle
k 4,7 mm
d1 6.3 mm

Identification et classification

Référence article 135679
Numéro de catalogue 370
EAN / GTIN 7610363164740
Réf. fabricant 79766319901

Description

Remarque(s):

La dimension avec Ø 3.9 n'est pas normalisée dans la norme DIN / ISO.
La norme a été retirée. DIN correspond à ISO 1481