Vis à tôle à tête hexagonale DIN 7976C-acier zingué bleu 2.9 x 6.5

Réf.: 2101825 N° de catalogue.: 370
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 5.20
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 2000 Pièce
  • Etapes de la commande : 2000 Pièce
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 7976C (norme abrogée)
L 6,5 mm
classe de résistance cémenté
empreinte six pans
Norm ISO ~1479
matériau acier
surface zinguée bleu
e 5,4 mm
Forme de tête Tête à six pans
s 5 mm
Type de filetage filetage de tôle
k 2,3 mm
d1 2.9 mm

Identification et classification

Référence article 2101825
Numéro de catalogue 370
EAN / GTIN 7612428028721
Réf. fabricant 079760130029006

Description

Remarque(s):

La dimension avec Ø 3.9 n'est pas normalisée dans la norme DIN / ISO.
La norme a été retirée. DIN correspond à ISO 1481