• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

MANDREX Jeu de scies cloche multi usage SuperXcut 9 pcs UNIV

Réf.: 2154884 N° de catalogue.: Z589735

Sélectionnez la variante et la quantité

Ensemble de pièces. Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Système de fixation Hexagone
Ø 60, 73, 76, 83, 86, 102 mm
Type de métal Métal dur; Carbure de tungstène; Tungstène; Carbure de tungstène; Carbure
jeu pcs. 9
profondeur de coupe 60 mm
Application matériaux Bois; Bois dur; MDF; Panneau d'aggloméré; Contreplaqué; Brique; Plâtre; Plaque de plâtre; Béton cellulaire; Stuc; Carreau; Matières plastiques; Tuyau/Tube; Carrelage
Poids 3,9 kg
Version UNIVERSEL
Dimension 360 × 325 × 120 mm

Identification et classification

Référence article 2154884
Numéro de catalogue Z589735
EAN / GTIN 8718564005318
Réf. fabricant MHSE1001A

Description

Description:

5x plus rapide, Durée de vie 10x plus longue !

Ces jeux multifonctions comprennent des scies cloches à haute performance associées au système "One Click" à changement rapide, avec tailles sélectionnées pour électriciens, menuisiers, sanitaires etc.

Excellent pour l'application dans:
Bois massif, panneaux de particules, MDF, bois dur, plâtre, maçonnerie (brique, grès calcaire), plastique, PVC

Les jeux comprennent:
- Scies cloches à métal dur avec adaptateur "One Click"
- mandrin à changement rapide MXqs à six pans 11m
- foret de centrage HSS
- foret de centrage TCT

Avantage(s):

  • 5 fois plus rapide et durée de vie 10 fois plus longue par rapport à une scie cloche comparable
  • Profondeur de coupe 60 mm pour des perçages plus profonds en une seule opération
  • Évacuation optimale des copeaux grâce à une large fente spécialement conçue à cet effet
  • Perçage fluide avec faible dégagement de chaleur
  • Convient pour les machines à fil et les outils portatifs