{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Système de fixation | Hexagone | |
| Ø | 57, 65, 76, 92, 114, mm | |
| Type de métal | Métal dur; Carbure de tungstène; Tungstène; Carbure de tungstène; Carbure | |
| jeu pcs. | 8 | |
| profondeur de coupe | 60 mm | |
| Application matériaux | Bois; Bois dur; MDF; Panneau d'aggloméré; Contreplaqué; Brique; Plâtre; Plaque de plâtre; Béton cellulaire; Stuc; Carreau; Matières plastiques; Tuyau/Tube; Carrelage | |
| Poids | 3,3 kg | |
| Version | GEBERIT | |
| Dimension | 360 × 325 × 120 mm |
| Référence article | 2044199 | |
| Numéro de catalogue | Z589735 | |
| EAN / GTIN | 8718564004175 | |
| Réf. fabricant | MHSP1001E |