{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Système de fixation | Hexagone | |
| Ø | 17, 21, 25, 33, 41, 51, 65, 76, 83 mm | |
| Type de métal | Métal dur; Carbure de tungstène; Tungstène; Carbure de tungstène; Carbure | |
| jeu pcs. | 12 | |
| profondeur de coupe | 60 mm | |
| Application matériaux | Bois; Bois dur; MDF; Panneau d'aggloméré; Contreplaqué; Brique; Plâtre; Plaque de plâtre; Béton cellulaire; Stuc; Carreau; Matières plastiques; Tuyau/Tube; Carrelage | |
| Poids | 3,5 kg | |
| Version | ELECTRICIEN / MENUISIER | |
| Dimension | 360 × 325 × 120 mm |
| Référence article | 166221 | |
| Numéro de catalogue | Z589735 | |
| EAN / GTIN | 8718564009613 | |
| Réf. fabricant | MHSE1001Q |