MANDREX Jeu de scies cloche multi usage SuperXcut BASIC

Réf.: 212932 N° de catalogue.: Z589735
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 134.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ensemble de pièces. Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Système de fixation Hexagone
Ø 22, 29, 35, 44, 51, 64 mm
Type de métal Métal dur; Carbure de tungstène; Tungstène; Carbure de tungstène; Carbure
jeu pcs. 9
profondeur de coupe 60 mm
Application matériaux Bois; Bois dur; MDF; Panneau d'aggloméré; Contreplaqué; Brique; Plâtre; Plaque de plâtre; Béton cellulaire; Stuc; Carreau; Matières plastiques; Tuyau/Tube; Carrelage
Poids 3,5 kg
Version BASIC
Dimension 360 × 325 × 120 mm

Identification et classification

Référence article 212932
Numéro de catalogue Z589735
EAN / GTIN 8718564003680
Réf. fabricant MHSE1001

Description

Description:

Ce jeu multifonctions comprend des scies cloches àhaute performance associées au système "One Click" à changement rapide, avec tailles sélectionnées pour électriciens et les menuisiers.

Excellent pour l'application dans:
Bois massif, panneaux de particules, MDF, bois dur, plâtre, maçonnerie (brique, grès calcaire), plastique, PVC

5x plus rapide, Durée de vie 10x plus longue !

Avantage(s):

  • 5 fois plus rapide et durée de vie 10 fois plus longue par rapport à une scie cloche comparable
  • Profondeur de coupe 60 mm pour des perçages plus profonds en une seule opération
  • Évacuation optimale des copeaux grâce à une large fente spécialement conçue à cet effet
  • Perçage fluide avec faible dégagement de chaleur
  • Convient pour les machines à fil et les outils portatifs

Livraison:

6x Scies cloches à métal dur diamètres Ø 22, 29, 35, 44, 51, 64mm, avec adaptateur "One Click"
1x mandrin à changement rapide MXqs à six pans 11m
1x foret de centrage HSS
1x foret de centrage TCT