Ecrous six pans ISO 4032-2 AD W7 estampillé zingué au feu M30

Réf.: 2120899 N° de catalogue.: 2940
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 395.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 25 Pièce
  • Etapes de la commande : 25 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN ~934 (norme abrogée)
d1 M30
classe de résistance 5-2
empreinte six pans
Norm ISO 4032
m 25,6 mm
matériau acier
surface zingué au feu
e 50,85 mm
s 46 mm
Type de filetage filetage métrique standard

Identification et classification

Référence article 2120899
Numéro de catalogue 2940
EAN / GTIN 7612428094214