Ecrous six pans ISO 4032-2 AD W7 estampillé zingué au feu M24

Réf.: 2120897 N° de catalogue.: 2940
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 219.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 50 Pièce
  • Etapes de la commande : 50 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN ~934 (norme abrogée)
d1 M24
classe de résistance 5-2
empreinte six pans
Norm ISO 4032
m 21,5 mm
matériau acier
surface zingué au feu
e 39,55 mm
s 36 mm
Type de filetage filetage métrique standard

Identification et classification

Référence article 2120897
Numéro de catalogue 2940
EAN / GTIN 7612428093996
Réf. fabricant 040325240240000

Description

Remarque(s):

Certificat de contrôle disponible sur demande

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier