{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norm DIN | ~934 (norme abrogée) | |
| d1 | M20 | |
| classe de résistance | 5-2 | |
| empreinte | six pans | |
| Norm ISO | 4032 | |
| m | 18 mm | |
| matériau | acier | |
| surface | zingué au feu | |
| e | 32,95 mm | |
| s | 30 mm | |
| Type de filetage | filetage métrique standard |
| Référence article | 2120896 | |
| Numéro de catalogue | 2940 | |
| EAN / GTIN | 7612428093989 | |
| Réf. fabricant | 040325240200000 |