Ecrous six pans ISO 4032-2 AD W7 estampillé zingué au feu M16

Réf.: 2120895 N° de catalogue.: 2940
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 48.60
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Disponibilité
400 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN ~934 (norme abrogée)
d1 M16
classe de résistance 5-2
empreinte six pans
Norm ISO 4032
m 14,8 mm
matériau acier
surface zingué au feu
e 26,75 mm
s 24 mm
Type de filetage filetage métrique standard

Identification et classification

Référence article 2120895
Numéro de catalogue 2940
EAN / GTIN 7612428093972
Réf. fabricant 040325240160000