Paire de gants GARANT GreenPlus, Taille des gants: 12

Réf.: 2016345 N° de catalogue.: 094337
Remise
CHF 3.46
Prix par 1 Paire
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
Prix HT CHF 2.15
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)
  • Durabilité: GARANT GreenPlus
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Compatibles écrans tactiles
  • Tricot technologique: 18G

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GreenPlus
Durabilité GARANT GreenPlus
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Propriété des gants Compatibles écrans tactiles
EN 388 2121X
Matériau support Nylon
Revêtement PU
Variante de revêtement Paume
Domaine d’application Précision
Couleur verts / noirs
Taille des gants 12
Tricot technologique 18G
Utilisation réutilisable
Type de produit Gants multi-usages

Identification et classification

Référence article 2016345
Numéro de catalogue 094337
EAN / GTIN 4067263723820
Réf. fabricant 094337 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les nouveaux gants GARANT GreenPlus se caractérisent par leur durabilité, leur confort élevé et résistance.
Les gants multi-usages durables sont fabriqués à 86% à partir de fil de nylon recyclé (pour la réf. 9) (plus de 78% de matériaux recyclés dans le produit final). Cela permet de réduire l’empreinte carbone de 83 g (par rapport aux gants multi-usages en nylon disponibles dans le commerce) par paire (pour la réf. 9). Technologie de tricot à jauge 18 pour une excellente sensibilité. Paume avec revêtement PU léger. Compatibles écrans tactiles. Précision, flexibilité et sensibilité dans les environnements de travail secs.

Remarque(s):

Emballage écologique 100 % sans plastique. Ces gants ne peuvent être achetés que par unité d’emballage (VPE) complète ou par multiple de celle-ci.

Warning:

Utilisation normale
  • Protègent les mains contre les risques mécaniques, les écorchures, les ampoules et d’autres blessures superficielles.
  • Protection optimale uniquement en cas de recouvrement complet de la zone à protéger. Pour les gants de protection avec fermeture, vérifier la bonne fixation de celle-ci. Les gants de protection ne peuvent pas glisser. Choisir la taille de gant adéquate.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne protègent pas contre les risques chimiques, microbiologiques, thermiques, électriques et de coupure.
  • Ne pas utiliser à proximité de pièces de machine en rotation.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.

Téléchargements et documents

De la même série "GreenPlus" Afficher tout