Pack promotionnel GreenPlus Inox Care

Réf.: 2107662 N° de catalogue.: GG8005
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (CHF 19,03 / 1 Litre)
Prix HT CHF 44.00
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml ou l) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)
  • Durabilité: GARANT GreenPlus

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GreenPlus
Exécution Flacon vaporisateur
Durabilité GARANT GreenPlus
Sommaire 0,5 l
Couleur blanc
Forme liquide
Densité 0,94 g/cm3
Point d'ébullition 100 °C
pH 11,4
Température de stockage 2 °C - 35 °C
Type de produit Nettoyants universels

Identification et classification

Référence article 2107662
Numéro de catalogue GG8005
EAN / GTIN 4067263137832
Réf. fabricant GG8005 500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Flacon pulvérisateur de 500 ml en PET 100 % recyclé. Rechargeable plusieurs fois.
Le nettoyant pour acier inoxydable est prêt à l’emploi et est destiné à une application manuelle. Un must absolu pour les appareils, surfaces et pièces métalliques de haute qualité, qui doivent également être protégés de manière fiable, même pour un stockage prolongé. Le spray pour acier inoxydable convient particulièrement au secteur de la métallurgie et à l’industrie automobile. Grâce à la certification NSF, il peut également être utilisé dans l’industrie agroalimentaire pour le nettoyage et l’entretien de grandes installations.
  • exempt de marquage.
  • application manuelle.
  • Certification NSF pour l’industrie agroalimentaire.

Caractéristique(s):

Contenu: 5 pièces

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "GreenPlus" Afficher tout