Dégraissant GARANT GreenPlus Finisher, Contenance (ml ou l): 500

Réf.: 186819 N° catalogue.: 088004
Remise
CHF 10.76
Prix par 1 Unité (CHF 17,75 / 1 Litre)
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
Prix HT CHF 8.21
TVA incluse CHF 0.11
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml ou l) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Durabilité: GARANT GreenPlus

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GreenPlus
Exécution Flacon vaporisateur
Durabilité GARANT GreenPlus
Sommaire 0,5 l
Couleur transparent
Forme liquide
Densité 0,99 g/cm3
Point d'ébullition 80 °C
Point d'éclair 38 °C
pH 11,4
Température de stockage 2 °C - 35 °C
Type de produit Nettoyant universel

Identification et classification

Référence article 186819
Numéro de catalogue 088004
EAN / GTIN 4062406403126
Réf. fabricant 088004 500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Flacon pulvérisateur de 500 ml en PET 100 % recyclé. Rechargeable plusieurs fois.
Le Finisher est idéal comme alternative aux solvants, nettoyants à froid ou diluants nitrés. Les inhibiteurs de corrosion présents assurent une protection temporaire contre la corrosion. Par rapport aux nettoyants aqueux traditionnels, l’évaporation est plus rapide.
  • Exempt de marquage.
  • Application manuelle.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "GreenPlus" Afficher tout