Pack promotionnel GARANT GreenPlus Flex Cleaner

Réf.: 2107665 N° catalogue.: GG8001
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (CHF 10,72 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml ou l) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)
  • Durabilité: GARANT GreenPlus

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GreenPlus
Exécution Flacon vaporisateur
Durabilité GARANT GreenPlus
Sommaire 0,5 l
Couleur transparent
Forme liquide
Densité 1,01 g/cm3
Point d'ébullition 100 °C
pH 9
Température de stockage 2 °C - 35 °C
Type de produit Nettoyants universels

Identification et classification

Référence article 2107665
Numéro de catalogue GG8001
EAN / GTIN 4067263137801
Réf. fabricant GG8001 500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Flacon pulvérisateur de 500 ml en PET 100 % recyclé. Rechargeable plusieurs fois.
Le Flex Cleaner convient également à une utilisation nécessitant peu de mousse dans les nettoyeurs haute pression et les équipements de nettoyage des sols, ce qui permet une utilisation flexible partout où la mousse est problématique. Lors du nettoyage, des surfaces en aluminium et en laiton sont particulièrement protégées contre le ternissement jusqu’à 75 °C. Le nettoyant permet d’obtenir une protection temporaire contre la corrosion. En cas d’application manuelle, vaporiser le produit de nettoyage et essuyer à l’aide d’un chiffon après avoir laissé agir quelques instants. En cas d’utilisation dans l’industrie agroalimentaire, rincer la surface abondamment à l’eau après le nettoyage.
  • Exempt de marquage.
  • Utilisation manuelle et mécanique.
  • Certification NSF pour l’industrie agroalimentaire.

Caractéristique(s):

Contenu: 5 pièces

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "GreenPlus" Afficher tout