{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | GreenPlus | |
| Indice de protection IP | IP 65 | |
| Tension nominale | 230 V | |
| Puissance absorbée | 7,7 W | |
| Flux lumineux | 1 000 lm | |
| Température de couleur | 5 700 K | |
| Poids | 1 220 g | |
| Durabilité | GARANT GreenPlus | |
| Type de produit | Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail |
| Référence article | 2199065 | |
| Numéro de catalogue | 081318 | |
| EAN / GTIN | 4069515049290 | |
| Réf. fabricant | 081318 DISC | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |