Rondelles sans chanfrein DIN 125-1-A-acier 140 HV zingué bleu 2,7

Réf.: 112066 N° catalogue.: 503
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 5000 Pièce
  • Etapes de la commande : 5000 Pièce
Sur demande
Disponibilité
27 760 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø vis M2.5
Norm DIN 125-1-A (norme abrogée)
classe de résistance 140 HV
Norm ISO ~7089
matériau acier
surface zinguée bleu
s 0,5 mm
Norm SN 213904
d2 6 mm
d1 2.7 mm

Identification et classification

Référence article 112066
Numéro de catalogue 503
EAN / GTIN 7610363041959
Réf. fabricant 125276051401