Rondelles sans chanfrein DIN 125-1-A-acier 140 HV zingué bleu 1,7

Réf.: 285403 N° catalogue.: 503
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 2000 Pièce
  • Etapes de la commande : 2000 Pièce
Sur demande
Disponibilité
103 400 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø vis M1.6
Norm DIN 125-1-A (norme abrogée)
classe de résistance 140 HV
Norm ISO ~7089
matériau acier
surface zinguée bleu
s 0,3 mm
Norm SN 213904
d2 4 mm
d1 1.7 mm

Identification et classification

Référence article 285403
Numéro de catalogue 503
EAN / GTIN 7611914128181
Réf. fabricant 125174031401