Rondelles sans chanfrein DIN 125-1-A-acier 140 HV zingué bleu 10,5

Réf.: 2133261 N° catalogue.: 503
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Disponibilité
16 568 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø vis M10
Norm DIN 125-1-A (norme abrogée)
classe de résistance 140 HV
Norm ISO ~7089
matériau acier
surface zinguée bleu
s 2 mm
Norm SN 213904
d2 20 mm
d1 10.5 mm

Identification et classification

Référence article 2133261
Numéro de catalogue 503
EAN / GTIN 7612428186230
Réf. fabricant 001250119105000

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier