Rondelles sans chanfrein DIN 125-1-A-acier 140 HV zingué bleu 21

Réf.: 112046 N° de catalogue.: 503
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 200 Pièce
  • Etapes de la commande : 200 Pièce
Sur demande
Disponibilité
53 384 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø vis M20
Norm DIN 125-1-A (norme abrogée)
classe de résistance 140 HV
Norm ISO ~7089
matériau acier
surface zinguée bleu
s 3 mm
Norm SN 213904
d2 37 mm
d1 21 mm

Identification et classification

Référence article 112046
Numéro de catalogue 503
EAN / GTIN 4044521306667
Réf. fabricant 125213731401