{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 10 mm | |
| d | 2,1 mm | |
| Werkstoff Dorn | Stahl verzinkt | |
| Zugkraft | 2.000 kg | |
| Kopfform | Flachrundkopf | |
| Scherkraft | 1.400 N | |
| Werkstoff Niete | Aluminium AlMg 3 | |
| k | 1,2 mm | |
| D2 | 8 mm | |
| Klemmlänge | 5 mm - 6,5 mm | |
| D1 | 4 mm |
| Artikelnummer | 525204 | |
| Katalognummer | 3507 | |
| Herstellernummer | 1454530 |