• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 3x12 KL 6-9 Minipack

Artikel-Nr.: 485511 Katalog-Nr.: 3507
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 12 mm
d 1,8 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 900 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 700 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1 mm
D2 6,5 mm
Klemmlänge 7 mm - 9 mm
D1 3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 485511
Katalognummer 3507
Herstellernummer 1433532

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb