• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 3x8 KL 3-6 Minipack

Artikel-Nr.: 485509 Katalog-Nr.: 3507
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 8 mm
d 1,8 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 900 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 700 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1 mm
D2 6,5 mm
Klemmlänge 4,5 mm - 5 mm
D1 3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 485509
Katalognummer 3507
Herstellernummer 1433531

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.